APW WYOTT AS-1505870 Izzó | CN8NTM 21VP91

APW WYOTT AS-1505870 Izzó

Tétel: CN8NTM Modell: AS-1505870Kereszthivatkozás: 21VP91
€51.53 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
APW WYOTT 2S-76874 Izzó 240V, 40W | CN8NTN 21VX45 2S-76874€77.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APW WYOTT AS-1505870 Izzó
€51.53 /Mértékegység