Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 56276 Menetes csap rozsdamentes acél 1/4-20 X 3/4, 10PK | AA2NFA 10U550

APPROVED VENDOR 56276 menetes csap rozsdamentes acél 1/4-20 X 3/4, 10PK

Raktáron
Tétel: AA2NFA Típus: 56276Kereszthivatkozás: 10U550
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
€10.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Osztály1A
befejezEgyszerű
Anyag316 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság70,000 PSI
Teljes hossz3 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 4-20
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318155030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 56276 menetes csap rozsdamentes acél 1/4-20 X 3/4, 10PK
€10.43 /csomag