Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR ZS4.010024212.PL.DAR.GR010 Threaded Stud Ss 10-24 X 2-1/2, 10PK | AA2NDY 10U524

APPROVED VENDOR ZS4.010024212.PL.DAR.GR010 Menetes csap Ss 10-24 X 2-1/2, 10PK

Raktáron
Tétel: AA2NDY Típus: ZS4.010024212.PL.DAR.GR010Kereszthivatkozás: 10U524
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
€33.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Osztály1A
befejezEgyszerű
Anyag304 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság70,000 PSI
Teljes hossz2.5 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret10-24
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318155030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZS4.010024212.PL.DAR.GR010 Menetes csap Ss 10-24 X 2-1/2, 10PK
€33.17 /csomag