Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ ZLC.014020078.ZP.DAR.GR100 Horganyzott menetes csap 1/4-20 X 7/8, 100PK | AA2NCT 10U489

APPROVED VENDOR ZLC.014020078.ZP.DAR.GR100 menetes horganyzott csap 1/4-20 X 7/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AA2NCT Típus: ZLC.014020078.ZP.DAR.GR100Kereszthivatkozás: 10U489

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€179.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Osztály1A
befejezcink
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Min. Szakítószilárdság60,000 psi
Teljes hossz7 / 8 "
Rockwell KeménységB85 – B97
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 4-20
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318155056
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZLC.014020078.ZP.DAR.GR100 menetes horganyzott csap 1/4-20 X 7/8, 100PK
€179.87 /csomag