Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR ZLC.010032034.PL.DAR.GR100 Threaded Stud Plain 10-32X3/4, 100PK | AA2LPD 10P844

APPROVED VENDOR ZLC.010032034.PL.DAR.GR100 menetes sima 10-32X3/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AA2LPD Típus: ZLC.010032034.PL.DAR.GR100Kereszthivatkozás: 10P844
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
€164.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Osztály1A
befejezEgyszerű
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Min. Szakítószilárdság60,000 psi
Teljes hossz3 / 4 "
Rockwell KeménységB85 – B97
MenetirányJobb kéz
Menetméret10-32
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318155056
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZLC.010032034.PL.DAR.GR100 menetes sima 10-32X3/4, 100PK
€164.46 /csomag