Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ ZA0256-AL28 Leálló sapka kerek alumínium 1 1/4 X 1/2, 2PK | AE3AQP 5AGT2

APPROVED VENDOR ZA0256-AL28 leálló sapka kerek alumínium 1 1/4 x 1/2, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3AQP Modell: ZA0256-AL28Kereszthivatkozás: 5AGT2
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
€75.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek önálló sapka
színekEzüst
Dia. Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Átmérő1.25 "
befejezTiszta eloxált US28
Magasság1 / 2 "
AnyagAlumínium
Szakítószilárdság55,000 psi
típusBizottság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Magasságtűrés (+/- 0.010 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0256-AL28 leálló sapka kerek alumínium 1 1/4 x 1/2, 2PK
€75.47 /csomag