Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR ZA0210-ALBLK Standoff Round Aluminium 5/16-18 X 1 1/2, 2PK | AE3XLR 5GPA4

APPROVED VENDOR ZA0210-ALBLK álló, kerek alumínium 5/16-18 X 1 1/2, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3XLR Modell: ZA0210-ALBLKKereszthivatkozás: 5GPA4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€53.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek kiállás
színekFekete
befejezFekete eloxált
Hossz1.5 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagAlumínium
Dia kívül.1.25 "
Dia-n kívül Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Csavar méret5 / 16-18
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság55,000 psi
Menetmélység1 / 2 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7616995090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0210-ALBLK álló, kerek alumínium 5/16-18 X 1 1/2, 2PK
€53.02 /csomag