Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ ZA0190-SS32 Standoff kerek rozsdamentes acél 5/16-18 X 1 1/2, 2PK | AE3XHP 5GNV9

APPROVED VENDOR ZA0190-SS32 álló, kerek rozsdamentes acél 5/16-18 X 1 1/2, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3XHP Modell: ZA0190-SS32Kereszthivatkozás: 5GNV9

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€70.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek kiállás
színekEzüst
befejezBrite US32
Hossz1.5 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1"
Dia-n kívül Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Csavar méret5 / 16-18
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetmélység1 / 2 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2745
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0190-SS32 álló, kerek rozsdamentes acél 5/16-18 X 1 1/2, 2PK
€70.47 /csomag