Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9933SS Süllyesztett alátét 0.203 Id x 1 1/8 Inch Od | AA9ZDZ 1JYG8

APPROVED VENDOR Z9933SS süllyesztett alátét 0.203 Id x 1 1/8 Inch Od

Raktáron
Tétel: AA9ZDZ Típus: Z9933SSKereszthivatkozás: 1JYG8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€39.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek#10
Belül Dia.13 / 64 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1.125 "
Rockwell KeménységB85-tól C95-ig
Vastagság9 / 64 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9933SS süllyesztett alátét 0.203 Id x 1 1/8 Inch Od
€39.01 /Mértékegység