Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9683 Sárvédő alátét vastag horgany 5/16 hüvelykes, 5PK | AE6JBA 5TA33

APPROVED VENDOR Z9683 sárvédő alátét vastag horgany, 5/16 hüvelykes, 5PK

Raktáron
Tétel: AE6JBA Modell: Z9683Kereszthivatkozás: 5TA33
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
€61.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastag sárvédő alátét
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.11 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.2"
Rockwell KeménységB49
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.025 "
típusvastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.47
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.VastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9673 Sárvédő alátét vastag horgany, 7/8 hüvelykbe illeszkedik | AE6JAQ 5TA24 Z96737 / 8 "15 / 16 "3"1 / 4 "+/- 0.025 "€28.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9683 sárvédő alátét vastag horgany, 5/16 hüvelykes, 5PK
€61.25 /csomag