Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9680SS sárvédő alátét vastag 18-8 rozsdamentes acél 1/4 in | AA9YXU 1JUY5

APPROVED VENDOR Z9680SS sárvédő alátét vastag 18-8 rozsdamentes acél, 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA9YXU Típus: Z9680SSKereszthivatkozás: 1JUY5
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
€12.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastag sárvédő alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Belül Dia.9 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1.5 "
Rockwell KeménységB70
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.015 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9680SS sárvédő alátét vastag 18-8 rozsdamentes acél, 1/4 hüvelykes
€12.08 /Mértékegység