Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9270 Lapos alátét vastag sárga horgany, 1/4 hüvelykes, 100 PK | AE6HCN 5RY64

APPROVED VENDOR Z9270 lapos alátét vastag sárga horgany, 1/4 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE6HCN Modell: Z9270Kereszthivatkozás: 5RY64
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
€31.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastag alátét
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Belül Dia.9 / 32 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.5 / 8 "
Rockwell KeménységC43-C49
Vastagság3 / 32 "
Vastagsági tolerancia+ 0.015 / -0.004 "
típusvastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3105
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9270 lapos alátét vastag sárga horgany, 1/4 hüvelykes, 100 PK
€31.35 /csomag