Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z9221 Flat Washer Thick 18-8 Fits 5/8 Inch, 5PK | AE6HCC 5RY54

APPROVED VENDOR Z9221 lapos alátét vastag 18-8 5/8 hüvelykes, 5PK

Raktáron
Tétel: AE6HCC Modell: Z9221Kereszthivatkozás: 5RY54
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
€59.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra vastag alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
Belül Dia.21 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1 5 / 16 "
Rockwell KeménységB70
Vastagság7 / 32 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusExtra vastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.VastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9208SS Lapos alátét Vastag 18-8 rozsdamentes acél Ss 1 In | AE6HBW 5RY48 Z9208SS1"1.031 "2"9 / 32 "€28.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9221 lapos alátét vastag 18-8 5/8 hüvelykes, 5PK
€59.91 /csomag