Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9200BR Lapos alátét vastag sárgaréz 1/4 hüvelykes, 5PK | AE6HAV 5RY24

APPROVED VENDOR Z9200BR lapos alátét vastag sárgaréz 1/4 hüvelykes, 5PK

Raktáron
Tétel: AE6HAV Típus: Z9200BRKereszthivatkozás: 5RY24

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€24.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra vastag alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Belül Dia.9 / 32 "
AnyagSárgaréz
Dia kívül.5 / 8 "
Rockwell KeménységB55
Vastagság3 / 16 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusExtra vastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7415390000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9200BR lapos alátét vastag sárgaréz 1/4 hüvelykes, 5PK
€24.39 /csomag