Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9191-BEV Lapos alátét ferde acél 1-1/4 bemenettel | AE6HAR ​​5RY21

APPROVED VENDOR Z9191-BEV lapos alátét ferde acél 1-1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE6HAR Típus: Z9191-BEVKereszthivatkozás: 5RY21
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
€11.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFerde alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1.25 "
Belül Dia.1-9 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.2.25 "
Rockwell KeménységB49
Vastagság5 / 16 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusFerde

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9191-BEV lapos alátét ferde acél 1-1/4 hüvelykes
€11.47 /Mértékegység