Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z9186-BEV-H Flat Washer Beveled Steel Fits 5/8 Inch, 10PK | AE6HAG 5RY12

APPROVED VENDOR Z9186-BEV-H lapos alátét, ferde acél, 5/8 hüvelykes, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE6HAG Modell: Z9186-BEV-HKereszthivatkozás: 5RY12
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
€59.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFerde alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
Belül Dia.21 / 32 "
AnyagEdzett acél
Dia kívül.1.25 "
Rockwell KeménységB49
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusFerde

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2745
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9186-BEV-H lapos alátét, ferde acél, 5/8 hüvelykes, 10 PK
€59.98 /csomag