Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z9182-BEV-SS Flat Washer Beveled Stainless Steel Fits 5/16 Inch, 5PK | AA9ZBU 1JYB2

APPROVED VENDOR Z9182-BEV-SS lapos alátét ferde rozsdamentes acél 5/16 hüvelykes, 5PK

Raktáron
Tétel: AA9ZBU Modell: Z9182-BEV-SSKereszthivatkozás: 1JYB2
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
€35.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFerde alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.11 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.3 / 4 "
Rockwell KeménységB70
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusFerde

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9182-BEV-SS lapos alátét ferde rozsdamentes acél 5/16 hüvelykes, 5PK
€35.42 /csomag