Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9095 Lapos alátét vastag fekete oxid 1/4 hüvelykes, 25PK | AE6GEW 5RU48

APPROVED VENDOR Z9095 lapos alátét, vastag fekete oxid, 1/4 hüvelykes, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE6GEW Modell: Z9095Kereszthivatkozás: 5RU48
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
€11.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastag alátét
befejezFekete oxid
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Belül Dia.9 / 32 "
AnyagEdzett acél
Dia kívül.5 / 8 "
Rockwell KeménységC40
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusvastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9095 lapos alátét, vastag fekete oxid, 1/4 hüvelykes, 25 PK
€11.54 /csomag