Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z8952SS Négyzet alakú alátét vastag 18-8 rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes | AE6GDW 5RU25

APPROVED VENDOR Z8952SS négyzet alakú alátét vastag 18-8 rozsdamentes acél, 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE6GDW Típus: Z8952SSKereszthivatkozás: 5RU25
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
€13.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastag négyzet alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Belül Dia.7 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.2"
Rockwell KeménységB70
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.030 "
típusvastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z8960SS Négyzet alakú alátét vastag 18-8 rozsdamentes acél 7/8 hüvelykbe illeszkedik | AE6GEJ 5RU37 Z8960SS7 / 8 "15 / 16 "€33.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z8952SS négyzet alakú alátét vastag 18-8 rozsdamentes acél, 3/8 hüvelykes
€13.66 /Mértékegység