Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z8816SS Lapos alátét 18-8 Rozsdamentes acél M16, 5PK | AA9ZCN 1JYD2

APPROVED VENDOR Z8816SS lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél M16, 5PK

Raktáron
Tétel: AA9ZCN Típus: Z8816SSKereszthivatkozás: 1JYD2
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
€24.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknekM16
Belül Dia.17mm
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.28mm
Rockwell KeménységB70
Vastagság3.5mm
Vastagsági tolerancia+ 0.4 mm / -0.5 mm
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységVastagságVastagsági toleranciatípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS40414 Lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes - 25 db-os csomag | AB9KLJ 2DNX2 WAS404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051–0.08 ”-Standard €36.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z8816SS lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél M16, 5PK
€24.99 /csomag