Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z5181 Építészeti csavar 8-32 316 Rozsdamentes acél | AC2EMZ 2JGR4

APPROVED VENDOR Z5181 építészeti csavar 8-32 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC2EMZ Modell: Z5181Kereszthivatkozás: 2JGR4
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
€52.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.1 / 4 "
Hordófej Dia.1 / 2 "
Hordófej magasság1 / 8 "
Hordóhossz1 9 / 16 "
Hordószál mélysége5 / 8 "
Grip tartomány1-9 / 16 "
Head StyleKöteg
Anyag316 Stainless Steel
Rockwell KeménységB80
Csavarfej átmérője5 / 16 "
Csavarfej magasság0.100 "
Csavarmenet hossza3 / 4 "
Szakítószilárdság75,000 psi
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z5181 építészeti csavar 8-32 316 rozsdamentes acél
€52.48 /Mértékegység