Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z4190-SS Architectural Bolt Stainless Steel Hex 1/2 X 1/2 Inch, 2PK | AA9ZFY 1JYN8

APPROVED VENDOR Z4190-SS építészeti csavar, rozsdamentes acél hatlapú, 1/2 x 1/2 hüvelykes, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9ZFY Modell: Z4190-SSKereszthivatkozás: 1JYN8
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
€39.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.1 / 2 "
Hordófej Dia.3 / 4 "
Hordófej magasság1 / 4 "
Hordóhossz1 / 2 "
Hordószál mélysége5 / 16 "
Meghajtó mérete3 / 4 "
befejezEgyszerű
Grip tartomány1 / 2 "
Head StyleHex
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB85-B95
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0472
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z4190-SS építészeti csavar, rozsdamentes acél hatlapú, 1/2 x 1/2 hüvelykes, 2PK
€39.03 /csomag