Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z20005 rugós horgony helyhez kötött alacsony széntartalmú acél fekete 8-40x7/8 | AC4ALZ 2YAL6

APPROVED VENDOR Z20005 rugós horgony helyhez kötött alacsony széntartalmú acél fekete 8-40x7/8

Raktáron
Tétel: AC4ALZ Modell: Z20005Kereszthivatkozás: 2YAL6
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
€10.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi horgony
befejezFekete oxid
Hole Dia.0.100 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Teljes hossz7 / 8 "
Menetméret# 8 40-
típusMozdulatlan

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318152010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z20005 rugós horgony helyhez kötött alacsony széntartalmú acél fekete 8-40x7/8
€10.33 /Mértékegység