Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z20001SS Rugós horgony helyhez kötött 18-8 6-32 x 5/8 | AC4ALU 2YAL1

APPROVED VENDOR Z20001SS rugós horgony helyhez kötött 18-8 6-32 x 5/8

Raktáron
Tétel: AC4ALU Típus: Z20001SSKereszthivatkozás: 2YAL1
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
€12.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi horgony
befejezEgyszerű
Hole Dia.0.080 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz5 / 8 "
Menetméret# 6 32-
típusMozdulatlan

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7320205045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z20001SS rugós horgony helyhez kötött 18-8 6-32 x 5/8
€12.44 /Mértékegység