Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z1667 Építészeti csavar rozsdamentes acél lapos 1/2 x 1 1/2in | AB6BDU 20X916

APPROVED VENDOR Z1667 építészeti csavar, rozsdamentes acél lapos 1/2 x 1 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6BDU Modell: Z1667Kereszthivatkozás: 20X916

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€85.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.1 / 2 "
Hordófej Dia.7 / 8 "
Hordófej magasság1 / 4 "
Hordóhossz1.5 "
Hordószál mélysége1 / 2 "
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Grip tartomány1.5 "
Head StyleLakás
AnyagSS
Rockwell KeménységB85
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret3 / 8-16
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1667 építészeti csavar, rozsdamentes acél lapos 1/2 x 1 1/2 hüvelyk
€85.26 /Mértékegység