Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z1648 Építészeti csavar rozsdamentes acél lapos 1/4 x 1 1/4 hüvelyk | AA9ZFJ 1JYL4

APPROVED VENDOR Z1648 építészeti csavar rozsdamentes acél lapos 1/4 x 1 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9ZFJ Modell: Z1648Kereszthivatkozás: 1JYL4

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€31.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.1 / 4 "
Hordófej Dia.33 / 64 "
Hordófej magasság11 / 64 "
Hordóhossz1.25 "
Hordószál mélysége3 / 8 "
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Grip tartomány1.25 "
Head StyleLakás
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB85-B95
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1648 építészeti csavar rozsdamentes acél lapos 1/4 x 1 1/4 hüvelyk
€31.87 /Mértékegység