Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0635 Sárvédő alátét cink 1-1/2 külső átmérő, 100PK | AF2JZX 6ULC0

APPROVED VENDOR Z0635 sárvédő alátét cink 1-1/2 külső átmérő, 100PK

Raktáron
Tétel: AF2JZX Modell: Z0635Kereszthivatkozás: 6ULC0

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€40.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
színekEzüst
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.11 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.1.5 "
Rockwell KeménységB40 – B50
Vastagság0.051 "
Vastagsági tolerancia+0.029 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.332
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységMéretVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0463 Sárvédő alátét Cink 1/4 hüvelykes - 50 db-os csomag | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 font.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€30.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0635 sárvédő alátét cink 1-1/2 külső átmérő, 100PK
€40.79 /csomag