Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z0540-188 Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits #8, 100PK | AF2JYW 6UKY6

APPROVED VENDOR Z0540-188 lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél #8, 100PK

Raktáron
Tétel: AF2JYW Modell: Z0540-188Kereszthivatkozás: 6UKY6
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
€6.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek#8
Belül Dia.11 / 64 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.3 / 8 "
Rockwell KeménységB70
Vastagság0.032 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységVastagságVastagsági toleranciatípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS40414 Lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes - 25 db-os csomag | AB9KLJ 2DNX2 WAS404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051–0.08 ”-Standard €13.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0540-188 lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél #8, 100PK
€6.30 /csomag