Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z0484 Fender Washer Zinc Fits 1/4 Inch, 5PK | AD6UNB 4ARY3

APPROVED VENDOR Z0484 sárvédő alátét horganyzott 1/4 hüvelykes, 5PK

Raktáron
Tétel: AD6UNB Modell: Z0484Kereszthivatkozás: 4ARY3

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Belül Dia.9 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.3"
csomag súlya0.64 font.
Rockwell KeménységB40
Méret1 / 4 "
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.015 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2745
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységMéretVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0463 Sárvédő alátét Cink 1/4 hüvelykes - 50 db-os csomag | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 font.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€30.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0484 sárvédő alátét horganyzott 1/4 hüvelykes, 5PK
€9.57 /csomag