Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z0348-316 Acorn Nut 316 Stainless Steel 1/2-13 1-1/2 Inch Diameter | AB4ZXH 20W407

APPROVED VENDOR Z0348-316 Makk anya 316 rozsdamentes acél 1/2-13 1-1/2 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB4ZXH Modell: Z0348-316Kereszthivatkozás: 20W407

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€95.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMakk Dió
AlapanyagRozsdamentes acél
színekEzüst
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezTermészetes
Fokozat316
Magasság2"
Anyag316 Stainless Steel
Anya típusaMagas korona lapított fejű sapka anya
Rockwell KeménységB85
Mérési rendszerHüvelyk
Menetmélység1.5 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusSzia Korona lapított fej
Szélesség0.736–0.75 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0348-316 Makk anya 316 rozsdamentes acél 1/2-13 1-1/2 hüvelyk átmérő
€95.23 /Mértékegység