Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0335-188 Makk anya 18-8 Rozsdamentes acél 1/2-13 1 hüvelyk átmérő | AB4ZVR 20W368

APPROVED VENDOR Z0335-188 Makk anya 18-8 rozsdamentes acél 1/2-13 1 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB4ZVR Modell: Z0335-188Kereszthivatkozás: 20W368

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€58.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMakk Dió
AlapanyagRozsdamentes acél
színekEzüst
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Fokozat303
Magasság1.437 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaMagas koronakupak
Rockwell KeménységB85
Mérési rendszerHüvelyk
Menetmélység1"
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusSzia Crown!
Szélesség0.736–0.75 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0335-188 Makk anya 18-8 rozsdamentes acél 1/2-13 1 hüvelyk átmérő
€58.30 /Mértékegység