Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z0334-ALU Acorn Nut Aluminium 1/2-13 5/8 Inch Diameter | AB4ZXT 20W416

APPROVED VENDOR Z0334-ALU makk anya alumínium 1/2-13 5/8 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB4ZXT Modell: Z0334-ALUKereszthivatkozás: 20W416
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
€32.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMakk Dió
AlapanyagAlumínium
színekEzüst
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezTermészetes
Fokozat6061
Magasság1.031 "
AnyagAlumínium
Anya típusaMagas koronakupak
Rockwell KeménységB85
Mérési rendszerHüvelyk
Menetmélység5 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusSzia Crown!
Szélesség0.736–0.75 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7616107030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0334-ALU makk anya alumínium 1/2-13 5/8 hüvelyk átmérő
€32.33 /Mértékegység