Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0333-188EP Makk anya 18-8 rozsdamentes acél 3/8-16 1-1/4 hüvelyk átmérő | AB4ZWG 20W382

APPROVED VENDOR Z0333-188EP Makk anya 18-8 rozsdamentes acél 3/8-16 1-1/4 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB4ZWG Típus: Z0333-188EPKereszthivatkozás: 20W382
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
€59.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMakk Dió
AlapanyagRozsdamentes acél
színekEzüst
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezCsiszolt
Fokozat303
Magasság1 9 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaMagas korona lapított fejű sapka anya
Rockwell KeménységB85
Mérési rendszerHüvelyk
Menetmélység1.25 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusSzia Korona lapított fej
Szélesség0.551–0.562 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0333-188EP Makk anya 18-8 rozsdamentes acél 3/8-16 1-1/4 hüvelyk átmérő
€59.37 /Mértékegység