Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0143 Panel anya kerek 1/4-40 rozsdamentes acél sima, 2PK | AA9YLD 1JLL4

APPROVED VENDOR Z0143 panel anya kerek 1/4-40 rozsdamentes acél sima, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9YLD Modell: Z0143Kereszthivatkozás: 1JLL4

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€21.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-40
Átmérő1 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság3 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaKerek panel anya
Rockwell KeménységB95
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 4-40
Menet típusaNS
típusRound
Szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0143 panel anya kerek 1/4-40 rozsdamentes acél sima, 2PK
€21.31 /csomag