Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WWGSK12-1 Kulcskészlet Lépés 12 hüvelyk hossz | AE6ZKP 5WA50

APPROVED VENDOR WWGSK12-1 kulcs készlet lépés 12 hüvelyk hossza

Raktáron
Tétel: AE6ZKP Modell: WWGSK12-1Kereszthivatkozás: 5WA50
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
€88.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépés kulcs készlet
Alsó szélesség7 / 16 "
A méret1 / 2 "
B mérete1 / 4 "
C. mérete7 / 16 "
D dimenzió5 / 32 "
befejezcink
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia-0.125 "
AnyagKözepes szénacél
Rockwell KeménységB85
Szakítószilárdság64,000 PSI
Felső lépésmagasság1 / 4 "
Felső szélesség1 / 2 "
típus1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7212303000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Alsó lépcsőmagasság (hüvelyk) (5/32 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWGSK12-1 kulcs készlet lépés 12 hüvelyk hossza
€88.37 /Mértékegység