Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WWG360750100012 Keystock Oversized 12 Inch Length 3/4 x 1 In | AE6VGK 5VE16

APPROVED VENDOR WWG360750100012 Túlméretes billentyű, 12 hüvelyk, hosszúság 3/4 x 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6VGK Modell: WWG360750100012Kereszthivatkozás: 5VE16

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€52.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcs készlet
befejezcink
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia-0.125 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységB85
Méret3/4 x 1 "
Szakítószilárdság64,000 PSI
Vastagsági tolerancia+0.004
típustúlméretezett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1475
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7228608000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360750100012 Túlméretes billentyű, 12 hüvelyk, hosszúság 3/4 x 1 hüvelyk
€52.10 /Mértékegység