Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WWG360687068712 Keystock Oversized 12 Inch Length 11/16 x 11/16 | AE6UVX 5VB88

APPROVED VENDOR WWG360687068712 Billentyűk túlméretezett 12 hüvelyk hosszúság 11/16 x 11/16

Raktáron
Tétel: AE6UVX Modell: WWG360687068712Kereszthivatkozás: 5VB88

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€24.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcs készlet
befejezcink
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia-0.125 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységB85
Méret11/16 x 11/16 "
Szakítószilárdság64,000 PSI
Vastagsági tolerancia+0.002
típustúlméretezett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7228608000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360687068712 Billentyűk túlméretezett 12 hüvelyk hosszúság 11/16 x 11/16
€24.85 /Mértékegység