Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WWG311212305 Billentyűk alulméretezett 12 hüvelyk hossz 12 x 12 mm | AE6MUN 5UA66

APPROVED VENDOR WWG311212305 Kulcstartó alulméretezett 12 hüvelyk hosszúság 12 x 12 mm

Raktáron
Tétel: AE6MUN Modell: WWG311212305Kereszthivatkozás: 5UA66

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcs készlet
befejezcink
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia-0.005mm
AnyagKözepes szénacél
Rockwell KeménységB85
Méret12 x 12mm
Szakítószilárdság64,000 PSI
Vastagsági tolerancia-0.043mm
típusA méreten aluli

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7228608000
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG311212305 Kulcstartó alulméretezett 12 hüvelyk hosszúság 12 x 12 mm
€25.83 /Mértékegység