Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00F Woodruff Key 3/8X1 3/8 Inch Sae F, 10PK | AA8WYW 1AMU9

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00F Woodruff Key 3/8X1 3/8 Inch Sae F, 10PK

Raktáron
Tétel: AA8WYW Model: WWG-WKC-00FKereszthivatkozás: 1AMU9
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
€26.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWoodruff kulcs
befejezEgyszerű
Magasság0.578 "
Kulcsméret3/8 x 1-3/8"
Hossz1.375 "
Hosszúság tolerancia+0.000 - -0.010 "
AnyagC-1035 Acél
Rockwell KeménységB90
SAE számF
Szakítószilárdság72,000 PSI
típusHalf Moon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318240000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00F Woodruff Key 3/8X1 3/8 Inch Sae F, 10PK
€26.17 /csomag