Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-133 Clevis Pin Standard Steel Zinc 0.875 x 4 In | AB3ZPK 1WFF3

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-133 Clevis Pin szabványos acél cink 0.875 x 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3ZPK Modell: WWG-CLPZ-133Kereszthivatkozás: 1WFF3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezcink
Hossz4"
AnyagAcél
Teljes hossz4"
Pin Dia.7 / 8 "
típusStandard
Használható hossz3 45 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3285
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318290000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-133 Clevis Pin szabványos acél cink 0.875 x 4 hüvelyk
€18.84 /Mértékegység