Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WWG-125-1250-LZ Cotter Pin Zinc 1/8 X 1 1/4 L, 1000PK | AC3WEM 2WZG7

APPROVED VENDOR WWG-125-1250-LZ Cink sasszeg 1/8 x 1 1/4 L, 1000PK

Raktáron
Cikkszám: AC3WEM Modell: WWG-125-1250-LZKereszthivatkozás: 2WZG7
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
€34.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSasszeg
befejezcink
Hossz1.25 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Pin Dia.1 / 8 "
típusBővített Prong

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.322
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-125-1250-LZ Cink sasszeg 1/8 x 1 1/4 L, 1000PK
€34.67 /csomag