Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WWG-0187-3000GB Gépkulcs kúpos sima 3 literes | AE6ZQF 5WB18

APPROVED VENDOR WWG-0187-3000GB gépkulcs, kúpos, sima 3 literes

Raktáron
Tétel: AE6ZQF Típus: WWG-0187-3000GBKereszthivatkozás: 5WB18

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépkulcs
Vége típusKúpos Gib
befejezEgyszerű
Fejmagasság5 / 16 "
Hossz3"
Hosszúság tolerancia-0.100 "
AnyagAcél
Rockwell KeménységB85
Négyzet3 / 16 "
Szakítószilárdság64,000 PSI
Vastagsági tolerancia+0.002 "
típusKúpos gibfej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318240000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-0187-3000GB gépkulcs, kúpos, sima 3 literes
€13.25 /Mértékegység