Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WN5X00600-010P1 Szárnyas anya A2 18-8 Rozsdamentes acél M6 X 1Mm, 10PK | AB8MPY 26L009

APPROVED VENDOR WN5X00600-010P1 szárnyas anya A2 18-8 rozsdamentes acél M6 X 1 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AB8MPY Modell: WN5X00600-010P1Kereszthivatkozás: 26L009

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€13.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Összehasonlítható18-8 rozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM6 x 1
befejezEgyszerű
FokozatA2
Magasság13.6mm
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaSzárnyas anya
Ingatlan osztály70
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus-Durva
típusStandard
Szárnyfesztávolság27.8mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318190000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WN5X00600-010P1 szárnyas anya A2 18-8 rozsdamentes acél M6 X 1 mm, 10 PK
€13.98 /csomag