Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WASB91WZ lapos alátét széles 9/16 hüvelykes, 5PK | AB8MRU 26L051

APPROVED VENDOR WASB91WZ lapos alátét széles 9/16 hüvelykes, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8MRU Típus: WASB91WZKereszthivatkozás: 26L051
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
€34.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételB típusú lapos alátét
színekEzüst
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek9 / 16 "
Belül Dia.19 / 32 "
AnyagAcél cink
Dia kívül.2"
csomag súlya0.14500000000000002
Rockwell KeménységB49
Méret9 / 16 "
Vastagság0.09–0.112 ”
Vastagsági tolerancia0.090–0.112 ”
típusszéles

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WASB91WZ lapos alátét széles 9/16 hüvelykes, 5PK
€34.73 /csomag