Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WASB91NZ Flat Washer Narrow Fits 9/16 Inch, 5PK | AB8MRR 26L049

APPROVED VENDOR WASB91NZ lapos alátét keskeny, 9/16 hüvelykes, 5PK-hoz illeszkedik

Raktáron
Tétel: AB8MRR Modell: WASB91NZKereszthivatkozás: 26L049

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€8.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételB típusú lapos alátét
színekEzüst
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek9 / 16 "
Belül Dia.19 / 32 "
AnyagAcél cink
Dia kívül.1.25 "
csomag súlya0.14500000000000002
Rockwell KeménységB49
Méret9 / 16 "
Vastagság0.056–0.071 ”
Vastagsági tolerancia0.056–0.071 ”
típuskeskeny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WASB91NZ lapos alátét keskeny, 9/16 hüvelykes, 5PK-hoz illeszkedik
€8.95 /csomag