Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WASB78WZ Flat Washer Wide Fits 7/8 Inch, 2PK | AB8MTD 26L060

APPROVED VENDOR WASB78WZ lapos alátét széles 7/8 hüvelykes, 2PK

Raktáron
Tétel: AB8MTD Típus: WASB78WZKereszthivatkozás: 26L060
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
€36.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételB típusú lapos alátét
színekEzüst
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek7 / 8 "
Belül Dia.15 / 16 "
AnyagAcél cink
Dia kívül.2.75 "
csomag súlya0.126
Rockwell KeménységB49
Méret7 / 8 "
Vastagság0.146–0.174 ”
Vastagsági tolerancia0.146–0.174 ”
típusszéles

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WASB78WZ lapos alátét széles 7/8 hüvelykes, 2PK
€36.74 /csomag