Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WASB34WZ Flat Washer Wide Fits 3/4 Inch, 2PK | AB8MTA 26L057

APPROVED VENDOR WASB34WZ lapos alátét széles 3/4 hüvelykes, 2PK

Raktáron
Tétel: AB8MTA Típus: WASB34WZKereszthivatkozás: 26L057

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€23.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételB típusú lapos alátét
színekEzüst
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Belül Dia.13 / 16 "
AnyagAcél cink
Dia kívül.2.5 "
csomag súlya0.1186
Rockwell KeménységB49
Méret3 / 4 "
Vastagság0.146–0.174 ”
Vastagsági tolerancia0.146–0.174 ”
típusszéles

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1823
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WASB34WZ lapos alátét széles 3/4 hüvelykes, 2PK
€23.34 /csomag