Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WASB#10R8 Flat Washer Regular Fits #10, 25PK | AB8MQY 26L032

APPROVED VENDOR WASB#10R8 lapos alátét rendszeres, 10-as, 25PK-hoz illeszkedik

Raktáron
Tétel: AB8MQY Modell: WASB#10R8Kereszthivatkozás: 26L032
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
€36.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételB típusú lapos alátét
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek#10
Belül Dia.13 / 64 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.9 / 16 "
csomag súlya0.0625
Rockwell KeménységB70
Vastagság0.036–0.045 ”
Vastagsági tolerancia0.036–0.045 ”
típusSzabályos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaMéretVastagságVastagsági toleranciatípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WASB58N8 Lapos alátét Keskeny 5/8 hüvelykes Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09–0.112 ”0.090–0.112 ”keskeny€37.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WASB#10R8 lapos alátét rendszeres, 10-as, 25PK-hoz illeszkedik
€36.08 /csomag