Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS404#8 Lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél Illik #8, 50PK | AB9KLF 2DNW8

APPROVED VENDOR WAS404#8 lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél #8, 50PK

Raktáron
Tétel: AB9KLF Modell: WAS404#8Kereszthivatkozás: 2DNW8
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
€28.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek#8
Belül Dia.3 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.7 / 16 "
csomag súlya0.4
Rockwell KeménységB70
Vastagság0.036–0.065 ”
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységVastagságVastagsági toleranciatípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS40414 Lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes - 25 db-os csomag | AB9KLJ 2DNX2 WAS404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051–0.08 ”-Standard €13.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WAS404#8 lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél #8, 50PK
€28.63 /csomag