JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WarmMat-100-1 elektromos padlófűtés készlet 100 négyzetméter. Láb | AE9ULF 6MJW5

APPROVED VENDOR WarmMat-100-1 elektromos padlófűtés készlet 100 négyzetméter Lábak

Raktáron
Tétel: AE9ULF Modell: WarmMat-100-1Kereszthivatkozás: 6MJW5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€359.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos padlófűtés készlet
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság32-104 F fok
Hideg ólom2-vezetékes 16 AWG Plus földfonat, 10 'hosszú
Vezérlési tartomány40-104 F fok
Vezérlő típusaTermosztát
Vezérlő feszültség120
Mélység1 / 8 "
kijelzőDigital Display
Fűtési terület100 sq ft.
Fűtőkábel-építés22-28 AWG / szilárd vezető, FEP szigetelés, AL fólia, PVDF hüvely
Hossz61 láb.
Min. Hajlítsa meg a sugarat5 / 8 "
Heti programok7 napos programozható
Érzékelő típus2-vezetékes, 10 '-es vezeték
Hőmérséklet Beállítások napontaBe / Ki vezérlés
Feszültség120
Watt per négyzet Ft.12
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.11
Hajó magassága (cm)57.4
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8516790000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Vezérlő áram (16)
    • Fűtőkábeltávolság (3 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WarmMat-100-1 elektromos padlófűtés készlet 100 négyzetméter Lábak
€359.64 /Mértékegység